AR.RTW611 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPRWSHR-RTW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMVl5OHhNRGN4TVRJMk5ERTVPRFk0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbGRUU0ZKZlVsUlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNkMjhjMjI0ODE4YmJiYzQ2NDBiYWQ1NGJjZWM5YjU1MjVhZjJhOTY3MWNkNDQyYjUxNWE2MGQ2MjM3YzYxZDk
1177372 推力滚子轴承 

INA INA

AR.RTW611

描述

INA AR.RTW611

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 1-5/8" Bore 1; 1-5/8" Bore 2; 3-3/8" Outside Diameter; 1" Height; 1.312" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer

制造商部件号

AR.RTW611

BDI部件号
1177372

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802134353
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Medium Series | Separable Axial Contact | Angular Adjustment | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
RTW611
重量/磅
1.929
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 1-5/8" Bore 1; 1-5/8" Bore 2; 3-3/8" Outside Diameter; 1" Height; 1.312" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
孔径1
1.625 英寸 | 41.275 毫米
含调心垫圈总高
1.312 英寸 | 33.325 毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
高度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径2
1.625 英寸 | 41.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新