https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPRWSHR-RTW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMVl5OHhNRGN4TVRJMk5ERTVPRFk0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbGRUU0ZKZlVsUlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNkMjhjMjI0ODE4YmJiYzQ2NDBiYWQ1NGJjZWM5YjU1MjVhZjJhOTY3MWNkNDQyYjUxNWE2MGQ2MjM3YzYxZDk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPRWSHR-RTW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMVl5OHhNRGN4TVRJMk5ERTVPRFk0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbGRUU0ZKZlVsUlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNkMjhjMjI0ODE4YmJiYzQ2NDBiYWQ1NGJjZWM5YjU1MjVhZjJhOTY3MWNkNDQyYjUxNWE2MGQ2MjM3YzYxZDk
INA
INA
AR.RTW626
INA INA
描述
INA AR.RTW626
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3-1/2" Bore 1; 3-1/2" Bore 2; 5-15/32" Outside Diameter; 1" Height; 1-5/16" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
制造商部件号
AR.RTW626
BDI部件号
1177381
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AR-RTW626/p/1177381
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802068924
重量 / Kilogram
1.77
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Medium Series | Separable Axial Contact | Angular Adjustment | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
RTW626
重量/磅
3.894
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3-1/2" Bore 1; 3-1/2" Bore 2; 5-15/32" Outside Diameter; 1" Height; 1-5/16" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
孔径1
3.5 英寸 | 88.9 毫米
含调心垫圈总高
1.313 英寸 | 33.35 毫米
高度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径2
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
5.469 英寸 | 138.913 毫米