AR.RWCT17-Z https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-RWCT-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJneU55OHhNRGN4TVRJMk5Ua3dNall5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlTVjBOVVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Yzc3ZjVmNjcxNWYwOTczNmYxMDIxOGEzZmIwYjQxMWUyMmE1NzA5NzUxNDM4MzFiYjI1ODFmNzgxMzNhYzRmMA
1177405 推力滚子轴承 

INA INA

AR.RWCT17-Z

描述

INA AR.RWCT17-Z

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 2" Bore 1; 2" Bore 2; 4" Outside Diameter; 1" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

AR.RWCT17-Z

BDI部件号
1177405

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802134469
重量 / Kilogram
0.97
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Crane Hook Type | With Grease Fitting | Flat Race | With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
RWCT17
重量/磅
2.141
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 2" Bore 1; 2" Bore 2; 4" Outside Diameter; 1" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径2
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径1
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新