https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-RWCT-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJneU55OHhNRGN4TVRJMk5Ua3dNall5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlTVjBOVVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Yzc3ZjVmNjcxNWYwOTczNmYxMDIxOGEzZmIwYjQxMWUyMmE1NzA5NzUxNDM4MzFiYjI1ODFmNzgxMzNhYzRmMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-RWCT-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJneU55OHhNRGN4TVRJMk5Ua3dNall5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlTVjBOVVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Yzc3ZjVmNjcxNWYwOTczNmYxMDIxOGEzZmIwYjQxMWUyMmE1NzA5NzUxNDM4MzFiYjI1ODFmNzgxMzNhYzRmMA
INA
INA
AR.RWCT19-Z
INA INA
描述
INA AR.RWCT19-Z
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 2-1/4" Bore 1; 2-1/4" Bore 2; 4-1/4" Outside Diameter; 1" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
AR.RWCT19-Z
BDI部件号
1177406
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AR-RWCT19-Z/p/1177406
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802069082
重量 / Kilogram
1.05
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Crane Hook Type | With Grease Fitting | Flat Race | With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
RWCT19
重量/磅
2.315
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 2-1/4" Bore 1; 2-1/4" Bore 2; 4-1/4" Outside Diameter; 1" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
孔径1
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径2
2.25 英寸 | 57.15 毫米