https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTHRBRG-RASSYPR-STL-ARN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnNE1pOHhNRFV4TnpjNU56Y3pNak00TWk5SlRrUk9WRTVVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmUVZKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTZkYjM2MDZmODc1OTQ0OTRjOGUxMzM1ZWMxNzI4YjBiY2ZhMTYyMDJiYmRmNjMwMjU2MWRkZWE5NDI4NTU2Yw
NTN
NTN
ARN3570P5
NTN NTN
描述
NTN ARN3570P5
Combination Bearing; 35MM Bore 1; 35MM Bore 2; 70MM Outside Diameter; 54MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 5 | ISO P5; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
ARN3570P5
BDI部件号
1214599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/ARN3570P5/p/1214599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359018493
重量 / Kilogram
0.928
Product Group - BDI
B04270
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
2.0481
产品明细
Needle Roller Bearing
产品规格
35 Bore; 70MM Outside Diameter; 54MM Width; Open; ABEC 5 | ISO P5
详细描述
Combination Bearing; 35MM Bore 1; 35MM Bore 2; 70MM Outside Diameter; 54MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 5 | ISO P5; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.756 英寸 | 70 毫米
孔径1
1.378 英寸 | 35 毫米
高度
2.126 英寸 | 54 毫米