SKF
SKF
AS 2035
SKF SKF
描述
SKF AS 2035
Thrust Bearing Washer; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 35MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only
制造商部件号
AS 2035
BDI部件号
1421948
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AS-2035/p/1421948
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 101 |
| BDI- 斯洛伐克 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 104 |
| BDI- 罗马尼亚 | 101 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577739797
重量 / Kilogram
0.051
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
详细描述
Thrust Bearing Washer; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 35MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only
孔径1
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径2
0.787 英寸 | 20 毫米
高度
0.039 英寸 | 1 毫米