SKF
SKF
AS 3552
SKF SKF
描述
SKF AS 3552
Thrust Bearing Washer; 35MM Bore 1; 35MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only
制造商部件号
AS 3552
BDI部件号
1415167
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AS-3552/p/1415167
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 8 |
BDI- 匈牙利 | 8 |
BDI- 罗马尼亚 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570032246
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
详细描述
Thrust Bearing Washer; 35MM Bore 1; 35MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only
孔径1
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
高度
0.039 英寸 | 1 毫米
孔径2
1.378 英寸 | 35 毫米