AS21X37X5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTHRBRG-TW-NC-AS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJoak1TOHhNRFV4TnpjNU9UQXhNRE16TkM5SlRrUk9WRTVVU0ZKQ1VrZGZWRmRmVGtOZlFWTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGJiYzIwOGRlMjNhMDQ4NzUyYjg1YmQ5YjkzMjYxZTY2NDNiZTViN2U2YWI3ZTY1MjIxOGZhOGIzNWIyZGRiYg
1214723 推力滚子轴承 

NTN NTN

AS21X37X5

描述

NTN AS21X37X5

Thrust Bearing Washer; 21MM Bore 1; 21MM Bore 2; 37MM Outside Diameter; 5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only

制造商部件号

AS21X37X5

BDI部件号
1214723

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359462586
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
重量/磅
0.01838
详细描述
Thrust Bearing Washer; 21MM Bore 1; 21MM Bore 2; 37MM Outside Diameter; 5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only
孔径1
0.827 英寸 | 21 毫米
高度
0.197 英寸 | 5 毫米
孔径2
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
1.457 英寸 | 37 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新