INA
INA
ASS360X390X2,3-A
INA INA
描述
INA ASS360X390X2,3-A
Thrust Bearing Washer; 360MM Bore 1; 360MM Bore 2; 390MM Outside Diameter; 2.3MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only
制造商部件号
ASS360X390X2,3-A
BDI部件号
24861318
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/ASS360X390X2,3-A/p/24861318
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802284041
重量 / Kilogram
0.327
Product Group - BDI
B02222
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
重量/磅
0.72091
详细描述
Thrust Bearing Washer; 360MM Bore 1; 360MM Bore 2; 390MM Outside Diameter; 2.3MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only
孔径2
14.173 英寸 | 360 毫米
外径
15.354 英寸 | 390 毫米
孔径1
14.173 英寸 | 360 毫米
高度
0.091 英寸 | 2.3 毫米