https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPRWSHR-AT-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnME9DOHhNRGN4TVRJMk5EYzFOVGMwTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbGRUU0ZKZlFWUmZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZhY2ZlNDg1ZmIzOTgyODc5YWQ2NTIwYTAxN2QwYTNhN2Y1M2FlYWRhZjcwMDE1ZmJjYWJjOTI3YTI1NjMwNWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPRWSHR-AT-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnME9DOHhNRGN4TVRJMk5EYzFOVGMwTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbGRUU0ZKZlFWUmZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZhY2ZlNDg1ZmIzOTgyODc5YWQ2NTIwYTAxN2QwYTNhN2Y1M2FlYWRhZjcwMDE1ZmJjYWJjOTI3YTI1NjMwNWU
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
AT-605
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING AT-605
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 1-1/4" Bore 1; 1-3/8" Bore 2; 2-1/2" Outside Diameter; 13/16" Height; 1-1/16" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
制造商部件号
AT-605
BDI部件号
198223
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AT-605/p/198223
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075237970
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Machined Bronze
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
AT-605
重量/磅
0.8
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 1-1/4" Bore 1; 1-3/8" Bore 2; 2-1/2" Outside Diameter; 13/16" Height; 1-1/16" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
高度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
孔径2
1.375 英寸 | 34.925 毫米
孔径1
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
含调心垫圈总高
1.063 英寸 | 27 毫米