AT-626 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPRWSHR-AT-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnME9DOHhNRGN4TVRJMk5EYzFOVGMwTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbGRUU0ZKZlFWUmZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZhY2ZlNDg1ZmIzOTgyODc5YWQ2NTIwYTAxN2QwYTNhN2Y1M2FlYWRhZjcwMDE1ZmJjYWJjOTI3YTI1NjMwNWU
198244 推力滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

AT-626

描述

CONSOLIDATED BEARING AT-626

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3-1/2" Bore 1; 3-19/32" Bore 2; 5-15/32" Outside Diameter; 1" Height; 1-5/16" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer

制造商部件号

AT-626

BDI部件号
198244

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075238182
重量 / Kilogram
1.72
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Machined Bronze
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
AT-626
重量/磅
3.8
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3-1/2" Bore 1; 3-19/32" Bore 2; 5-15/32" Outside Diameter; 1" Height; 1-5/16" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
外径
5.469 英寸 | 138.913 毫米
含调心垫圈总高
1.313 英寸 | 33.35 毫米
孔径1
3.5 英寸 | 88.9 毫米
高度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径2
3.594 英寸 | 91.288 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新