ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
AT-730
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING AT-730
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3" Bore 1; 6.312" Outside Diameter; 1.812" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
制造商部件号
AT-730
BDI部件号
346066
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AT-730/p/346066
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410012080
重量 / Kilogram
4.358
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商内部编号
AT730
重量/磅
9.6
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3" Bore 1; 6.312" Outside Diameter; 1.812" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
孔径1
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
6.312 英寸 | 160.325 毫米
高度
0 英寸 | 0 毫米
含调心垫圈总高
1.812 英寸 | 46.025 毫米