ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
AT-735
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING AT-735
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 4" Bore 1; 8-3/8" Outside Diameter; 2.312" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
制造商部件号
AT-735
BDI部件号
346067
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AT-735/p/346067
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410012141
重量 / Kilogram
10.698
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商内部编号
AT735
重量/磅
23.59
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 4" Bore 1; 8-3/8" Outside Diameter; 2.312" Overall Height with Aligning Washer; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways and Aligning Washer
含调心垫圈总高
2.312 英寸 | 58.725 毫米
高度
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.375 英寸 | 212.725 毫米
孔径1
4 英寸 | 101.6 毫米