KOYO
KOYO
AX2744
KOYO KOYO
描述
KOYO AX2744
Thrust Needle Roller Assembly; 27MM Bore 1; 27MM Bore 2; 44MM Outside Diameter; 2.8MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
AX2744
BDI部件号
1407366
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AX2744/p/1407366
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 140 |
| BDI- 匈牙利 | 140 |
| BDI- 罗马尼亚 | 140 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
重量/磅
0.026
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 27MM Bore 1; 27MM Bore 2; 44MM Outside Diameter; 2.8MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径2
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径1
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
1.732 英寸 | 44 毫米
高度
0.11 英寸 | 2.8 毫米