AX4060 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-AX-THIN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmc0Wmk4eE1EYzJPVFk1T0RFMk1EWTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFWaGZWRWhKVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBiMDRlMTUzN2M1MWUxOTFlNjY3YzM5MWM0OGIwZDlhZWYwNDg0OTM1MjUyZjE3NDlmZTJkNzVmMzQ3MGEwOGE
1407369 推力滚子轴承 

NADELLA NADELLA

AX4060

描述

NADELLA AX4060

Thrust Needle Roller Assembly; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 60MM Outside Diameter; 2.8MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

AX4060

BDI部件号
1407369

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
重量/磅
0.05291
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 60MM Outside Diameter; 2.8MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
高度
0.11 英寸 | 2.8 毫米
孔径2
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径1
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新