AXK 1528 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-AXK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmczTkM4eE1EYzNNVEV5TnpnMk1USTNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsZlFWaExYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk1YmVmZThhODExYjEwNmE1MzgwMTQ1ZTUyZmE1NjY2NzkzOTA4ZWJmNTg2ZjViYjA5NjA0ZDUzZTU3NDhiZGY
1422438 推力滚子轴承 

SKF SKF

AXK 1528

描述

SKF AXK 1528 ; 轴承/推力轴承

Thrust Needle Roller Assembly; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 28MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

SKF AXK 1528

BDI部件号
1422438

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 11
BDI- 斯洛伐克 8
BDI- 匈牙利 15
BDI- 罗马尼亚 11

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570820003
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 28MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径1
0.591 英寸 | 15 毫米
高度
0.079 英寸 | 2 毫米
孔径2
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新