https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-AXK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmczTkM4eE1EYzNNVEV5TnpnMk1USTNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsZlFWaExYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk1YmVmZThhODExYjEwNmE1MzgwMTQ1ZTUyZmE1NjY2NzkzOTA4ZWJmNTg2ZjViYjA5NjA0ZDUzZTU3NDhiZGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-AXK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmczTkM4eE1EYzNNVEV5TnpnMk1USTNPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsZlFWaExYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk1YmVmZThhODExYjEwNmE1MzgwMTQ1ZTUyZmE1NjY2NzkzOTA4ZWJmNTg2ZjViYjA5NjA0ZDUzZTU3NDhiZGY
SKF
SKF
AXK 160200
SKF SKF
描述
SKF AXK 160200
Thrust Needle Roller Assembly; 160MM Bore 1; 160MM Bore 2; 200MM Outside Diameter; 5MM Height; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
AXK 160200
BDI部件号
1421762
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AXK-160200/p/1421762
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577711960
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
重量/磅
0.55116
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 160MM Bore 1; 160MM Bore 2; 200MM Outside Diameter; 5MM Height; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径1
6.299 英寸 | 160 毫米
高度
0.197 英寸 | 5 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径2
6.299 英寸 | 160 毫米