AXK0821-TV/0-10-L271 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSY-POLY-AXK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnNVpTOHhNRFV4Tnpnd01EQTVNVFkzT0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsZlVFOU1XVjlCV0V0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxZjg3Y2FjMDdhNzU1ZmQ4MmYyZTIwYjI4M2ZhMzQ4MzA2MmI0N2ZhODZjYzMxYmU1NzVhNTkzY2JkNmI1ZjRh
24584588 推力滚子轴承 

INA INA

AXK0821-TV/0-10-L271

描述

INA AXK0821-TV/0-10-L271

Thrust Needle Roller Assembly; 8MM Bore 1; 8MM Bore 2; 21MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

AXK0821-TV/0-10-L271

BDI部件号
24584588

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054364527341
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
重量/磅
0.0034
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 8MM Bore 1; 8MM Bore 2; 21MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
高度
0.079 英寸 | 2 毫米
孔径2
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径1
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新