AXK1128 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RSSY-AXK-NRB-SD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJobFl5OHhNRFF5TlRNMU5UWXpNalkzTUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWxOVFdWOUJXRXRmVGxKQ1gxTkVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMwMTkxMDkzZTQ5YTRkNWVhNjQwMzE0YjU2YjcyYWFkOGY5ZmVmNTIzMmI4NWI2ZTNhM2IwZGQzMWVkMTVkMmE
1215064 推力滚子轴承 

NTN NTN

AXK1128

描述

NTN AXK 1128 ; 轴承/滚针轴承

Thrust Needle Roller Assembly; 140MM Bore 1; 140MM Bore 2; 180MM Outside Diameter; 5MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

AXK1128

BDI部件号
1215064

详情

364.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥364.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359023138
重量 / Kilogram
0.292
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
重量/磅
0.48281
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 140MM Bore 1; 140MM Bore 2; 180MM Outside Diameter; 5MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径1
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径2
5.512 英寸 | 140 毫米
高度
0.197 英寸 | 5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新