INA
INA
AXK200X246X5/0-10
INA INA
描述
INA AXK200X246X5/0-10
Thrust Needle Roller Assembly; 200MM Bore 1; 200MM Bore 2; 246MM Outside Diameter; 5MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
AXK200X246X5/0-10
BDI部件号
24318080
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AXK200X246X5-0-10/p/24318080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802693164
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
B02222
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
重量/磅
0.571
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 200MM Bore 1; 200MM Bore 2; 246MM Outside Diameter; 5MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径2
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径1
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
9.685 英寸 | 246 毫米
高度
0.197 英寸 | 5 毫米