AXK400X430X5/0-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSY-STL-AXK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoaFl5OHhNRFV4TnpjNU9UWTVPRFEyTWk5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsZlUxUk1YMEZZUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFjMzJkMzJkNmE5NTM2ZDM2NmQ5Y2IyNDhkZDkxODg3OTA0NGMyMzk3MzNjOTY0NDJmNGQxMmZhODc2ZmJlMjU
19264368 推力滚子轴承 

INA INA

AXK400X430X5/0-10

描述

INA AXK400X430X5/0-10

Thrust Needle Roller Assembly; 400MM Bore 1; 400MM Bore 2; 430MM Outside Diameter; 5MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

AXK400X430X5/0-10

BDI部件号
19264368

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802696868
重量 / Kilogram
1.3
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
重量/磅
2.86601
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 400MM Bore 1; 400MM Bore 2; 430MM Outside Diameter; 5MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
高度
0.197 英寸 | 5 毫米
孔径2
15.748 英寸 | 400 毫米
外径
16.929 英寸 | 430 毫米
孔径1
15.748 英寸 | 400 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新