KOYO
KOYO
AXK75100B
KOYO KOYO
描述
KOYO AXK75100B
Thrust Needle Roller Assembly; 75MM Bore 1; 75MM Bore 2; 100MM Outside Diameter; 4MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
AXK75100B
BDI部件号
21982451
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AXK75100B/p/21982451
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790361296
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material | 266 N Static Load Rating | 55.1 N Dynamic Load Rating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
重量/磅
0.12787
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 75MM Bore 1; 75MM Bore 2; 100MM Outside Diameter; 4MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径1
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径2
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
高度
0.157 英寸 | 4 毫米