AXS1220 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-STL-AXS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnNE15OHhNRFV4Tnpnd01EZzNPREV4TUM5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmUVZoVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjAyMDFhODVlYzljNTE1MWVhNTY1YWE0YmUzMzdmNTNhMmU2YzFiODM0NmEwODQ0NDg1NTVlOWUxOTlkMmY0YQ
24584594 推力滚子轴承 

INA INA

AXS1220

描述

INA AXS1220

Thrust Roller Needle Bearing; 12MM Bore 1; 12MM Bore 2; 20MM Outside Diameter; 3MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

AXS1220

BDI部件号
24584594

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054362029229
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Needle
关键字串
Thrust Roller Needle
重量/磅
0.00661
详细描述
Thrust Roller Needle Bearing; 12MM Bore 1; 12MM Bore 2; 20MM Outside Diameter; 3MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径1
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径2
0.472 英寸 | 12 毫米
高度
0.118 英寸 | 3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新