AXW 30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-AXW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJoak1pOHhNRGMyT0RjMk9UZzBNekl6TUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZRVmhYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNGRmYzI1MTgzZDRlYzI1ZjQ5ZTVjN2YwNzQ2ZDhjOGZhOWFkN2M0NjZjNWRlMTkzOGZlNWI3NTJjMTkzOWFm
1422446 推力滚子轴承 

SKF SKF

AXW 30

描述

SKF AXW 30

Thrust Roller Needle Bearing; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 50MM Outside Diameter; 2MM Height; 7.2MM Overall Height with Aligning Washer; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly with Center Washer

制造商部件号

AXW 30

BDI部件号
1422446

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571322513
重量 / Kilogram
0.238
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly with Center Washer
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Needle
关键字串
Thrust Roller Needle
详细描述
Thrust Roller Needle Bearing; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 50MM Outside Diameter; 2MM Height; 7.2MM Overall Height with Aligning Washer; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly with Center Washer
含调心垫圈总高
0.283 英寸 | 7.2 毫米
孔径1
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
高度
0.079 英寸 | 2 毫米
孔径2
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新