AXW40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPRCWSHR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmcxTXk4eE1EYzNNREUwTlRBMU1EWTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsUVVrTlhVMGhTWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMjc1NTllMGY2NTAzYjQ5MGZjMDI1OTk5ZTJmNTcxODkxODJjNDU3Y2Y5NTcxMGUzMjYzYzBiZGFlNjY5ZWIx
1172408 推力滚子轴承 

INA INA

AXW40

描述

INA AXW40 ; 轴承/滚针轴承

Thrust Roller Needle Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 63MM Outside Diameter; 3MM Height; 8.2MM Overall Height with Aligning Washer; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly with Center Washer

制造商部件号

INA AXW40

BDI部件号
1172408

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 8

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802432442
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly with Center Washer
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Piloted | With Centering Spigot | Axial Needle Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Needle
关键字串
Thrust Roller Needle
制造商货号
AXW40
重量/磅
0.086
详细描述
Thrust Roller Needle Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 63MM Outside Diameter; 3MM Height; 8.2MM Overall Height with Aligning Washer; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly with Center Washer
孔径2
1.575 英寸 | 40 毫米
含调心垫圈总高
0.323 英寸 | 8.2 毫米
外径
2.48 英寸 | 63 毫米
高度
0.118 英寸 | 3 毫米
孔径1
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新