AZ 15020542 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-AZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhoT0M4eE1EZ3pNVGN3TlRBeE5ETXdNaTlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlFWcGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjhiODg5YWFkNzFhMGRkZGZiYzk2YjQ1MTY1Njc0OTBmZWIxNDEzNDU0NWRiMWU0ZWNmMzc2YmNiY2VhODM0ZQ
23282134 推力滚子轴承 

IKO IKO

AZ 15020542

描述

IKO AZ 15020542

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 150MM Bore 1; 150MM Bore 2; 205MM Outside Diameter; 42MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

AZ 15020542

BDI部件号
23282134

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557060410
重量 / Kilogram
4.841
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
10.6704
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 150MM Bore 1; 150MM Bore 2; 205MM Outside Diameter; 42MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径2
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
8.071 英寸 | 205 毫米
高度
1.654 英寸 | 42 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新