IKO
IKO
AZ 6013026
IKO IKO
描述
IKO AZ 6013026
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 60MM Bore 1; 60MM Bore 2; 130MM Outside Diameter; 26MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
AZ 6013026
BDI部件号
18202656
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AZ-6013026/p/18202656
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557060151
重量 / Kilogram
2.091
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
4.6077
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 60MM Bore 1; 60MM Bore 2; 130MM Outside Diameter; 26MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
高度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径1
2.362 英寸 | 60 毫米