AZ7511027 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-AZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhoT0M4eE1EZ3pNVGN3TlRBeE5ETXdNaTlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlFWcGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjhiODg5YWFkNzFhMGRkZGZiYzk2YjQ1MTY1Njc0OTBmZWIxNDEzNDU0NWRiMWU0ZWNmMzc2YmNiY2VhODM0ZQ
19131425 推力滚子轴承 

IKO IKO

AZ7511027

描述

IKO AZ7511027

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 75MM Bore 1; 75MM Bore 2; 110MM Outside Diameter; 27MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

AZ7511027

BDI部件号
19131425

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557060229
重量 / Kilogram
0.96
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
2.1164
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 75MM Bore 1; 75MM Bore 2; 110MM Outside Diameter; 27MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径1
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径2
2.953 英寸 | 75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新