AZK20026520 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-AZK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhoTVM4eE1EZ3pNVGN3TlRJME16WTNPQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlFWcExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE5MmEyNDA5YmUzMGFkNGU0OWIyZjAwNGQwYzYzMjcxYWExNTNiZGZlNGM4ZDA4ODEwMmQxMjU0ZDUwMmQ5YzA
513370 推力滚子轴承 

IKO IKO

AZK20026520

描述

IKO AZK20026520

Thrust Cylindrical Roller Assembly; 200MM Bore 1; 200MM Bore 2; 264MM Outside Diameter; 20MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

AZK20026520

BDI部件号
513370

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557000843
重量 / Kilogram
3.244
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
制造商货号
AZK20026520
重量/磅
7.165
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 200MM Bore 1; 200MM Bore 2; 264MM Outside Diameter; 20MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径1
7.874 英寸 | 200 毫米
高度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径2
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
10.394 英寸 | 264 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新