IKO
IKO
AZK24031524
IKO IKO
描述
IKO AZK24031524
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 240MM Bore 1; 240MM Bore 2; 314MM Outside Diameter; 24MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
AZK24031524
BDI部件号
513375
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AZK24031524/p/513375
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557000874
重量 / Kilogram
5.509
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
制造商货号
AZK24031524
重量/磅
12.17
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 240MM Bore 1; 240MM Bore 2; 314MM Outside Diameter; 24MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
外径
12.362 英寸 | 314 毫米
孔径1
9.449 英寸 | 240 毫米
高度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径2
9.449 英寸 | 240 毫米