SKF
SKF
BFSB 353263 E/HA3
SKF SKF
描述
SKF BFSB 353263 E/HA3
Thrust Roller Tapered Bearing; 44.8MM Bore 1; 44.8MM Bore 2; 80MM Outside Diameter; 16.5MM Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
BFSB 353263 E/HA3
BDI部件号
1422485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/BFSB-353263-E-HA3/p/1422485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.353
Product Group - BDI
B04334
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Without Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
重量/磅
0.772
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 44.8MM Bore 1; 44.8MM Bore 2; 80MM Outside Diameter; 16.5MM Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
1.764 英寸 | 44.8 毫米
高度
0.65 英寸 | 16.5 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径1
1.764 英寸 | 44.8 毫米