CT-27-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-TR-CT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnMVppOHhNRFU0TnpBeU5qRTJNVFk1TkM5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZWRkpmUTFSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZjQ0ZGE4ZTkzNGQyNWZjOWI5NGY1MjkxNzI0Y2M5MzI0NjQ1MWU0NjViOTg4N2Q4NTQxM2U1MWVlZDBhZGQw
25813960 推力滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

CT-27-B

描述

SCHEERER BEARING CT-27-B

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3.518" Bore 1; 6.166" Outside Diameter; 1-5/8" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

CT-27-B

BDI部件号
25813960

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
4.083
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
9
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 3.518" Bore 1; 6.166" Outside Diameter; 1-5/8" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
3.518 英寸 | 89.357 毫米
外径
6.166 英寸 | 156.616 毫米
高度
1.625 英寸 | 41.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新