SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
CT-39-A
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING CT-39-A
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 5.015" Bore 1; 9-5/32" Outside Diameter; 2-1/4" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
CT-39-A
BDI部件号
24966149
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/CT-39-A/p/24966149
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
9.072
Product Group - BDI
B04334
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
20
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 5.015" Bore 1; 9-5/32" Outside Diameter; 2-1/4" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
9.156 英寸 | 232.562 毫米
孔径1
5.015 英寸 | 127.381 毫米