https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBRGXXX-THR-CT-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJneFpDOHhNRFF5TkRFNU5UYzNOalUwTWk5SlRrUk5MVWRDVWtkWVdGaGZWRWhTWDBOVVgwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZThhM2FiYjRhYzIzODc1NzhjZTdhNzFhYWFkYjliZmRhZmZiM2NhOGFlYzQ5MWJiM2Y2MmQzMjgwZGM2MmU4MA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBRGXXX-THR-CT-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJneFpDOHhNRFF5TkRFNU5UYzNOalUwTWk5SlRrUk5MVWRDVWtkWVdGaGZWRWhTWDBOVVgwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZThhM2FiYjRhYzIzODc1NzhjZTdhNzFhYWFkYjliZmRhZmZiM2NhOGFlYzQ5MWJiM2Y2MmQzMjgwZGM2MmU4MA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CT5D
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CT5D
Thrust Bearing; 2-7/16" Bore; Type E; Roller Thrust Assembly; Lip Type Seal Plate; Drive Shaft
制造商部件号
CT5D
BDI部件号
606748
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/CT5D/p/606748
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950080895
重量 / Kilogram
22.68
Product Group - BDI
M06288
名称
Bearing
关键字串
Thrust Roller
产品明细
Thrust Roller Bearing
产品规格
2-7/16" Bore; Type E; Roller Thrust Assembly; Lip Type Seal Plate; Drive Shaft
详细描述
Thrust Bearing; 2-7/16" Bore; Type E; Roller Thrust Assembly; Lip Type Seal Plate; Drive Shaft