MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CTH6D-3
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CTH6D-3
Thrust Bearing; Heavy-Duty; Type E; 2-7/16" Shaft Diameter; With Drive Shaft
制造商部件号
CTH6D-3
BDI部件号
25847333
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/CTH6D-3/p/25847333
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
名称
Bearing
关键字串
Thrust Roller
产品明细
Thrust Roller Bearing
产品规格
Heavy-Duty; Type E; 2-7/16" Shaft Diameter; With Drive Shaft
详细描述
Thrust Bearing; Heavy-Duty; Type E; 2-7/16" Shaft Diameter; With Drive Shaft