E-2395-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TRB-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJoallpOHhNREkwTkRnek9EY3hPVFV4T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpDWDBKU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDY4ODQ5Y2QwMzg1NzVkMDYyMGIzY2JlNTk5MDY4YTI4MzBkZmMwNThkM2ZhMTM1YmMwZGQ1ZGFkYTA2ZTM1MQ
19287510 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

E-2395-A

描述

TIMKEN E-2395-A

Thrust Roller Tapered Bearing; 29-1/2" Bore 1; 37-1/2" Outside Diameter; 5" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

E-2395-A

BDI部件号
19287510

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796224216
重量 / Kilogram
223.708
Product Group - BDI
B04336
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 29-1/2" Bore 1; 37-1/2" Outside Diameter; 5" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
29.5 英寸 | 749.3 毫米
高度
5 英寸 | 127 毫米
外径
37.5 英寸 | 952.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新