TIMKEN
TIMKEN
E-2408-A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN E-2408-A
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 28" Bore 1; 28.025" Bore 2; 36" Outside Diameter; 4-1/2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
E-2408-A
BDI部件号
1354342
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/E-2408-A/p/1354342
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796224339
重量 / Kilogram
197.344
Product Group - BDI
B04334
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
285.6
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 28" Bore 1; 28.025" Bore 2; 36" Outside Diameter; 4-1/2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径2
28.025 英寸 | 711.835 毫米
孔径1
28 英寸 | 711.2 毫米
外径
36 英寸 | 914.4 毫米