https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-CTRB-BRSS-CG-TP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhsWWk4eE1EZ3lNVFEzTmprM05EWXlNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlExUlNRbDlDVWxOVFgwTkhYMVJRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMDlmN2NmM2YxMGQwMDJkZTA4ZWE0Y2FhZDE4MThlM2QxOWM5ZjMxMmE0NDhmODcxMzBhMmViNGI5NzdkNjI5
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-CTRB-BRSS-CG-TP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhsWWk4eE1EZ3lNVFEzTmprM05EWXlNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlExUlNRbDlDVWxOVFgwTkhYMVJRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMDlmN2NmM2YxMGQwMDJkZTA4ZWE0Y2FhZDE4MThlM2QxOWM5ZjMxMmE0NDhmODcxMzBhMmViNGI5NzdkNjI5
TIMKEN
TIMKEN
F-2658-B
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN F-2658-B
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 11.024" Bore 1; 11.142" Bore 2; 39.37" Outside Diameter; 13.7" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
F-2658-B
BDI部件号
1355979
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/F-2658-B/p/1355979
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796192874
重量 / Kilogram
17.314
Product Group - BDI
B04334
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 11.024" Bore 1; 11.142" Bore 2; 39.37" Outside Diameter; 13.7" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
39.37 英寸 | 1000 毫米
孔径1
11.024 英寸 | 280 毫米
孔径2
11.142 英寸 | 283 毫米
高度
13.7 英寸 | 347.98 毫米