F-3093-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-RASSYPR-TTHDFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJobE1TOHhNREkwTkRnek9UQTBOekU1T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlVVkVoRVJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzMwZTFlOGQ4ZTI2ZDZjMWU4ZDYyOTJkMGNjMjlkZGQ1ZWIxNjQ1MzcwMDQ3Yjg3YTE0NDhjMGVkZjhiMGE1MA
21966768 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

F-3093-A

描述

TIMKEN F-3093-A

Thrust Roller Tapered Bearing; 22" Bore 1; 22-1/8" Bore 2; 42" Outside Diameter; 11.235" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

F-3093-A

BDI部件号
21966768

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796223752
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04336
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 22" Bore 1; 22-1/8" Bore 2; 42" Outside Diameter; 11.235" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
22.125 英寸 | 561.975 毫米
高度
11.235 英寸 | 285.369 毫米
孔径1
22 英寸 | 558.8 毫米
外径
42 英寸 | 1066.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新