https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TR-RASSYPR-29000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVlTOHhNRFV4TnpneE5UYzROelUxTUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg5YWVhYjc0ZjZmNzg3Zjc2MGVkMzJjY2M2YzQ4MGE5ZWQ1ZjkxYzBlZGQ1OTE3MTAzNjliYzM2MDNhYmI4MGE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TR-RASSYPR-29000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVlTOHhNRFV4TnpneE5UYzROelUxTUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg5YWVhYjc0ZjZmNzg3Zjc2MGVkMzJjY2M2YzQ4MGE5ZWQ1ZjkxYzBlZGQ1OTE3MTAzNjliYzM2MDNhYmI4MGE
FAG
FAG
FAG 29414E1
FAG FAG
描述
FAG 29414-E1 ; 轴承/调心滚子轴承
Thrust Roller Spherical Bearing; 70MM Bore 1; 99MM Bore 2; 150MM Outside Diameter; 48MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
FAG 29414-E1
BDI部件号
1410841
详情
1434.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-29414E1/p/1410841
单价(不含税)
¥1,434.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802190403
重量 / Kilogram
3.7
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
8.1571
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 70MM Bore 1; 99MM Bore 2; 150MM Outside Diameter; 48MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
2.756 英寸 | 70 毫米
孔径2
3.898 英寸 | 99 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
高度
1.89 英寸 | 48 毫米

