https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-FNT-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnM01pODVPREV5TXprME5UQTRNekU0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWOUdUbFJmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Zjg5Y2VhOGY2ZDhmNzg1NTQxNjg3Y2RkYWYwNTdlZTQyMzQxNmI0NTJjY2JmNGM0ZDc3NzFkOTU5Yzk1NzEzZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-FNT-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnM01pODVPREV5TXprME5UQTRNekU0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWOUdUbFJmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Zjg5Y2VhOGY2ZDhmNzg1NTQxNjg3Y2RkYWYwNTdlZTQyMzQxNmI0NTJjY2JmNGM0ZDc3NzFkOTU5Yzk1NzEzZQ
KOYO
KOYO
FNT-4060
KOYO KOYO
描述
TOR FNT4060 ; 轴承/滚针轴承
Thrust Needle Roller Assembly; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 60MM Outside Diameter; 3MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
FNT-4060
BDI部件号
1086656
详情
13.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/FNT-4060/p/1086656
单价(不含税)
¥13.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790190506
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Two Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
制造商货号
FNT-4060
重量/磅
0.044
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 60MM Outside Diameter; 3MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径1
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
高度
0.118 英寸 | 3 毫米
孔径2
1.575 英寸 | 40 毫米