FNT-619 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-FNT-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnM01pODVPREV5TXprME5UQTRNekU0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWOUdUbFJmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Zjg5Y2VhOGY2ZDhmNzg1NTQxNjg3Y2RkYWYwNTdlZTQyMzQxNmI0NTJjY2JmNGM0ZDc3NzFkOTU5Yzk1NzEzZQ
1086661 推力滚子轴承 

KOYO KOYO

FNT-619

描述

KOYO FNT-619

Thrust Needle Roller Assembly; 6MM Bore 1; 6MM Bore 2; 19MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

FNT-619

BDI部件号
1086661

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790341045
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Two Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
制造商货号
FNT-619
重量/磅
0.004
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 6MM Bore 1; 6MM Bore 2; 19MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径2
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.748 英寸 | 19 毫米
高度
0.079 英寸 | 2 毫米
孔径1
0.236 英寸 | 6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新