https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg G-3045-G
1356210 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

G-3045-G

描述

TIMKEN G-3045-G

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 6" Bore 1; 17-3/4" Outside Diameter; 20-1/2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

G-3045-G

BDI部件号
1356210

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796097711
重量 / Kilogram
217.724
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 6" Bore 1; 17-3/4" Outside Diameter; 20-1/2" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
17.75 英寸 | 450.85 毫米
高度
20.5 英寸 | 520.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新