TIMKEN
TIMKEN
G-3272-C
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN G-3272-C
Thrust Roller Tapered Bearing; 11.999" Bore 1; 12-3/32" Bore 2; 24" Outside Diameter; 4.49" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
G-3272-C
BDI部件号
19287580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/G-3272-C/p/19287580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796150263
重量 / Kilogram
164.952
Product Group - BDI
B04334
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 11.999" Bore 1; 12-3/32" Bore 2; 24" Outside Diameter; 4.49" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
11.999 英寸 | 304.775 毫米
孔径2
12.094 英寸 | 307.188 毫米
高度
4.49 英寸 | 114.046 毫米
外径
24 英寸 | 609.6 毫米