GS 81102 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-HWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnME1DOHhNRE0zTXpNNE1qa3pNRFEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmU0ZkVFNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQyNzliNGQ5MDhmNGZjZGM4ZWRmODEwMWRlN2RkYzhlOTY5NDM4OWRjOWYyZGI3OWM2MmMyOTRmNTYwZjAyYQ
1268267 推力滚子轴承 

SKF SKF

GS 81102

描述

SKF GS 81102

Housing Bearing Washer; 16MM Bore 1; 16MM Bore 2; 28MM Outside Diameter; 2.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only

制造商部件号

GS 81102

BDI部件号
1268267

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577122636
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Housing Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Housing Bearing
制造商货号
GS 81102
重量/磅
0.027
详细描述
Housing Bearing Washer; 16MM Bore 1; 16MM Bore 2; 28MM Outside Diameter; 2.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
孔径1
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
高度
0.108 英寸 | 2.75 毫米
孔径2
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新