KOYO
KOYO
GS.81105
KOYO KOYO
描述
KOYO GS.81105
Housing Bearing Washer; 26MM Bore 1; 26MM Bore 2; 42MM Outside Diameter; 3MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
制造商部件号
GS.81105
BDI部件号
1086915
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/GS-81105/p/1086915
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790207938
重量 / Kilogram
0.025
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Housing Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Housing Bearing
制造商货号
GS.81105
重量/磅
0.046
详细描述
Housing Bearing Washer; 26MM Bore 1; 26MM Bore 2; 42MM Outside Diameter; 3MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
孔径1
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径2
1.024 英寸 | 26 毫米
高度
0.118 英寸 | 3 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米