GS.81209 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-1087737-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmd3Tnk4eE1EVTROekUyTkRjM01ETXpOQzlKVGtSSlMwOUNVa2RZV0ZoZk1UQTROemN6TjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBmMmE4ZmFjZmY5OTc2N2VkMTJkMzc0YWM3ZTY4YjQ4YzU3ODdlMTJhNTFkYjI4YjhkZTI4NjFmNThlNjdlMDU
1086932 推力滚子轴承 

KOYO KOYO

GS.81209

描述

KOYO GS.81209

Housing Bearing Washer; 47MM Bore 1; 47MM Bore 2; 73MM Outside Diameter; 5.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Banded; Housing Washer Only

制造商部件号

GS.81209

BDI部件号
1086932

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790269745
重量 / Kilogram
0.106
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Housing Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Housing Bearing
重量/磅
0.23369
详细描述
Housing Bearing Washer; 47MM Bore 1; 47MM Bore 2; 73MM Outside Diameter; 5.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Banded; Housing Washer Only
孔径2
1.85 英寸 | 47 毫米
高度
0.217 英寸 | 5.5 毫米
外径
2.874 英寸 | 73 毫米
孔径1
1.85 英寸 | 47 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新