GS100135 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-GS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmczWXk4eE1EZ3pOekF3TWpVMU1UTXlOaTlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlIxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzYzMmQyZDkwMGFlYTg3MTg2ZTcyZWM4ZTdlODEwMzMyN2FjMjY3MDZjMWQ3MmZhODk3ZDNmZGU2Nzg1MjRjNg
514767 推力滚子轴承 

IKO IKO

GS100135

描述

IKO GS100135

Housing Bearing Washer; 100MM Bore 1; 100MM Bore 2; 135MM Outside Diameter; 7MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only

制造商部件号

GS100135

BDI部件号
514767

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557030529
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Housing Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Housing Bearing
制造商货号
GS100135
重量/磅
0.772
详细描述
Housing Bearing Washer; 100MM Bore 1; 100MM Bore 2; 135MM Outside Diameter; 7MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
外径
5.315 英寸 | 135 毫米
孔径1
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径2
3.937 英寸 | 100 毫米
高度
0.276 英寸 | 7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新