GS120175 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-GS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmczWXk4eE1EZ3pOekF3TWpVMU1UTXlOaTlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlIxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzYzMmQyZDkwMGFlYTg3MTg2ZTcyZWM4ZTdlODEwMzMyN2FjMjY3MDZjMWQ3MmZhODk3ZDNmZGU2Nzg1MjRjNg
514775 推力滚子轴承 

IKO IKO

GS120175

描述

IKO GS120175

Housing Bearing Washer; 120MM Bore 1; 120MM Bore 2; 175MM Outside Diameter; 12MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only

制造商部件号

GS120175

BDI部件号
514775

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557030598
重量 / Kilogram
1.188
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Housing Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Housing Bearing
制造商货号
GS120175
重量/磅
2.624
详细描述
Housing Bearing Washer; 120MM Bore 1; 120MM Bore 2; 175MM Outside Diameter; 12MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
孔径2
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
6.89 英寸 | 175 毫米
高度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径1
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新