IKO
IKO
GS120220
IKO IKO
描述
IKO GS120220
Housing Bearing Washer; 120MM Bore 1; 120MM Bore 2; 220MM Outside Diameter; 12MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
制造商部件号
GS120220
BDI部件号
514776
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/GS120220/p/514776
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557030604
重量 / Kilogram
2.495
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Housing Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Housing Bearing
制造商货号
GS120220
重量/磅
5.512
详细描述
Housing Bearing Washer; 120MM Bore 1; 120MM Bore 2; 220MM Outside Diameter; 12MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
孔径2
4.724 英寸 | 120 毫米
高度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径1
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
8.661 英寸 | 220 毫米